Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303354
Cod. Produttore
303354
Cod. EAN
8018367612325

Informazioni di prodotto

Apparecchio da parete robusto e versatile, ideale per installazioni interne ed esterne.

Vantaggi per l’installatore:

  • Corpo in pressofusione di alluminio verniciato per una facile e sicura installazione
  • Viti e grani di chiusura in acciaio inox garantiscono durata e resistenza
  • Apparecchio completo di alimentatore integrato, riduce i tempi di cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Diffusore in vetro piano trasparente per un’illuminazione uniforme e di qualità
  • Guarnizione ai polimeri assicura protezione da agenti atmosferici
  • Basso consumo energetico grazie a LED da 3,5W, con luce calda 3000K

Documentazione tecnica

Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore solidale in vetro piano trasparente / Guarnizione ai polimeri / Viti e grani di chiusura in acciaio inox / Apparecchio completo di alimentatore Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore solidale in vetro piano trasparente / Guarnizione ai polimeri / Viti e grani di chiusura in acciaio inox / Apparecchio completo di alimentatore

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

3,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

100 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

3,5 ... 3,5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 35 °C

Produttore

QUASAR 10 LED 1WB 3,5W 3000K GR3