Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40611PM
Cod. Produttore
GW40611PM
Cod. EAN
8011564802018

Informazioni di prodotto

Green Wall offre un sistema avanzato per installazioni rapide e sicure in pareti leggere e cartongesso.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a soluzioni brevettate e guida DIN integrata
  • Risparmio di tempo con componenti modulari e versatili
  • Conformità alle normative CEI per una maggiore affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali Halogen Free per maggiore sicurezza ambientale
  • Protezione IP40 per durabilità e sicurezza
  • Compatibilità con dispositivi domotici per efficienza energetica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie GREEN WALL - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate Gewiss. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate. Descrizione del produttore: Green Wall - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate GEWISS. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende: centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.

tipo di montaggio

Parete forata

colore

Bianco

larghezza

465 mm

altezza

855 mm

profondità

120 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

95 mm

numero di file

4

Altezza della parte incassata

840 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

415 mm

profondità interna

120 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

18

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Doppio

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

DOMOTICS,Green Wall

Produttore

Quadro PM P.Fume 72M (18x4) IP40 contenitore incasso pareti leggere cartongesso Green Wall

€ 295,96 x 1 pz.
(pz.)
19 pz.
Q.tà consigliata info