Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46036
Cod. Produttore
GW46036
Cod. EAN
8011564096868

Informazioni di prodotto

La Serie 46 QP offre soluzioni avanzate per quadri di automazione e distribuzione, garantendo efficienza e protezione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie agli accessori Fast & Easy con fissaggio a scatto
  • Materiali robusti e resistenti come poliestere caricato fibra vetro Halogen Free
  • Grado di protezione elevato IP66 per sicurezza e durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico derivante da una distribuzione efficiente
  • Quadri stagni che garantiscono protezione da agenti esterni
  • Disponibilità di versioni con porta trasparente o cieca per diverse esigenze

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

585 mm

altezza

800 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

numero di file

5

tipo di copertura

Porta

profondità interna

280 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

140

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

140

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP55

con serratura

esecuzione coperchio

Chiuso

numero delle aperture per la piastra della flangia

1

Serie

46,Building

Produttore

QUADRO METALLO PORTA CIECA MUNITA DI SERRATURA 585X800X300 - IP55 - GRIGIO RAL 7035

€ 505,10 x 1 pz.