Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46034
Cod. Produttore
GW46034
Cod. EAN
8011564096844

Informazioni di prodotto

Quadro metallico robusto e versatile, ideale per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design monoblocco
  • Accessori Fast & Easy con fissaggio a scatto per montaggio rapido
  • Materiali resistenti e protezione IP elevata per durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro polvere e acqua (IP55)
  • Materiali Halogen Free per maggiore sicurezza ambientale
  • Soluzione modulare per automazione e distribuzione energetica efficiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

405 mm

altezza

650 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

numero di file

4

tipo di copertura

Porta

profondità interna

180 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

72

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

72

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP55

con serratura

esecuzione coperchio

Chiuso

numero delle aperture per la piastra della flangia

1

Serie

46,Building

Produttore

QUADRO METALLO PORTA CIECA MUNITA DI SERRATURA 405X650X200 - IP55 - GRIGIO RAL 7035