Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFL127A
Cod. Produttore
FL127A
Cod. EAN
3250610674130

Informazioni di prodotto

Quadro in lamiera a parete con porta cieca H950 L800 P250 orion plus

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il quadro da parete orion plus lamiera con porta cieca altezza 950 mm, larghezza 800 mm e profondità 250 mm garantisce un grado di protezione IP65 ed è costruito in lamiera d’acciaio spessa 12/10 mm, finita in grigio RAL 7035. Supporta una corrente nominale di 250 A e una corrente di corto circuito di 35 kA. La tensione di impiego è di 400 V, mentre l’isolamento arriva a 690 V ed è conforme alla norma CEI EN 62208.

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

950 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

250 mm

numero di file

6

tipo di copertura

Porta

numero di ingressi per conduttori

2

possibilità di applicazione

profondità interna

245 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

37

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

222

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

con serratura

corrente nominale (In)

250 A

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,2 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Serie

ORION PLUS

Produttore

Quadro lamiera parete ORION PLUS porta cieca IP65 950x800x250 mm 250 A 35 kA