Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini / Cassette per Prese Industriali /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tipo di copertura
porta
profondità interna
91 mm
barra DIN
numero RAL
7035
materiale della scatola
plastica
tipo di chiusura
cilindro
larghezza in unità di suddivisione
18
tipo di montaggio
apparente
con piastra di montaggio
larghezza
448 mm
profondità
160 mm
colore
grigio
esecuzione coperchio
chiuso
altezza
460 mm
possibilità di applicazione
numero di file
1
Prodotti Green
Si
Serie
Kaedra_Quadri_Stagni_e_Centralini
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: LE047579 Cod. Produttore: 047579 Cod. EAN: 3414972450096
Cod. Rexel: MG10364 Cod. Produttore: 10364 Cod. EAN: 3303430103646
Cod. Rexel: MG10371 Cod. Produttore: 10371 Cod. EAN: 3303430103714
Cod. Rexel: MG10370 Cod. Produttore: 10370 Cod. EAN: 3303430103707
Cod. Rexel: MG10366 Cod. Produttore: 10366 Cod. EAN: 3303430103660
Cod. Rexel: MG10362 Cod. Produttore: 10362 Cod. EAN: 3303430103622
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te