› Sicurezza › Allarmi Tecnici › Segnalazione Ospedaliera

QUADRO INDIC.8 LED DA PARETE 12-30V

Cod. Rexel NV1201/8
Cod. Produttore 1201/8
Cod. EAN 8022489046173

Informazioni principali

  • Tipo: Quadro indicatore
  • Illuminazione: 8 LED
  • Tensione: 12-30V
  • Montaggio: Da parete
  • Consumo: Energia ridotta
  • Struttura: Robusta e compatta
  • Uso: Industriale/commerciale
  • Serie: NV1201/8

Descrizione del prodotto

Il quadro indicatore NV1201/8 è un dispositivo di alta qualità progettato per l'illuminazione a LED da parete, funzionante con tensioni comprese tra 12 e 30V. Questo prodotto offre un'illuminazione chiara e brillante, perfetta per ambienti industriali e commerciali. La sua struttura robusta garantisce una lunga durata e una resistenza agli agenti esterni, rendendolo ideale per l'installazione in diverse condizioni operative. Il design compatto facilita il montaggio su pareti, ottimizzando lo spazio e migliorando l'estetica dell'ambiente. Grazie alla tecnologia LED, il quadro indicatore NV1201/8 assicura un consumo energetico ridotto, contribuendo a un'illuminazione sostenibile e conveniente. La versatilità di questo dispositivo lo rende una scelta eccellente per chi cerca un'opzione affidabile e performante per l'illuminazione di segnali e indicatori. Descrizione del produttore: Il quadro indicatore NV1201/8 è un dispositivo di alta qualità progettato per l'illuminazione a LED da parete, funzionante con tensioni comprese tra 12 e 30V. Questo prodotto offre un'illuminazione chiara e brillante, perfetta per ambienti industriali e commerciali. La sua struttura robusta garantisce una lunga durata e una resistenza agli agenti esterni, rendendolo ideale per l'installazione in diverse condizioni operative. Il design compatto facilita il montaggio su pareti, ottimizzando lo spazio e migliorando l'estetica dell'ambiente. Grazie alla tecnologia LED, il quadro indicatore NV1201/8 assicura un consumo energetico ridotto, contribuendo a un'illuminazione sostenibile e conveniente. La versatilità di questo dispositivo lo rende una scelta eccellente per chi cerca un'opzione affidabile e performante per l'illuminazione di segnali e indicatori.
QUADRO INDIC.8 LED DA PARETE 12-30V