Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40610PM
Cod. Produttore
GW40610PM
Cod. EAN
8011564801905

Informazioni di prodotto

Green Wall offre un sistema da incasso innovativo per pareti leggere e cartongesso, che garantisce efficienza e praticità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di installazione grazie a soluzioni brevettate e design modulare.
  • Materiali tecnopolimerici Halogen Free resistenti a 850°C per maggiore sicurezza.
  • Guida DIN integrata per un montaggio ordinato e conforme alle norme CEI 23-49.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Compatibilità con dispositivi domotici per impianti moderni e personalizzabili.
  • Elevata protezione IP40 per sicurezza e durabilità nel tempo.
  • Risparmio energetico derivante da un sistema efficiente e ben organizzato.

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie GREEN WALL - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate Gewiss. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate. Descrizione del produttore: Green Wall - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate GEWISS. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende: centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.

tipo di montaggio

Parete forata

colore

Bianco

larghezza

465 mm

altezza

680 mm

profondità

120 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

95 mm

numero di file

3

Altezza della parte incassata

630 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

415 mm

profondità interna

120 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

18

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

DOMOTICS,Green Wall

Produttore

Quadro elettrico incasso P.Fume 54 moduli IP40 serie Green Wall per pareti leggere e cartongesso

€ 199,37 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info