Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM113685
Cod. Produttore
113685
Cod. EAN
4015081132133

Informazioni di prodotto

  • Installazione a parete 2x24 moduli
  • Coperchio trasparente visibilità interna
  • Numero file 2
  • Chiusura con serratura
  • Segnale passaggio porta
  • Materiali alta qualità
  • Protezione sicurezza elevata
  • Serie None
Quadro elettrico da parete con doppia fila e 24 moduli DIN per fila, dotato di porta chiusa senza serratura. Progettato per installazioni di impianti elettrici, offre una struttura robusta e compatta ideale per la protezione e l’organizzazione dei componenti elettrici. La copertura è di tipo porta, garantendo un accesso sicuro e pratico all’interno del quadro. La soluzione è adatta per applicazioni che richiedono un contenitore affidabile per dispositivi modulari standard DIN. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il prodotto KM113685 è una soluzione versatile progettata per l'installazione a parete, ideale per ambienti che richiedono un'elevata organizzazione e sicurezza. Con un numero di file di 2 e 24 moduli DIN, offre ampio spazio per la gestione dei circuiti elettrici. La presenza di un coperchio trasparente consente una facile visualizzazione dei componenti interni, mentre il segnale di passaggio porta e la serratura garantiscono una protezione aggiuntiva. Questo dispositivo è perfetto per applicazioni in cui è necessaria una chiusura sicura, senza compromettere l'accessibilità. Realizzato con materiali di alta qualità, KM113685 è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. La sua configurazione rende questo prodotto una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

555 mm

altezza

460 mm

profondità

150 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

150 mm

numero di file

2

Altezza della parte incassata

460 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

555 mm

esecuzione EMC

profondità interna

131 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

24

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP30

esecuzione coperchio

Chiuso

Morsettiera di terra

Morsettiera neutra

Produttore

Centralino parete 2 file 48 moduli DIN coperchio trasparente sicurezza