Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40891
Cod. Produttore
GW40891
Cod. EAN
8011564224575

Informazioni di prodotto

La serie 40 CDI offre soluzioni versatili e complete per la distribuzione elettrica da incasso.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie a moduli standardizzati da 2 a 72 moduli
  • Materiale Halogen Free per una maggiore sicurezza e conformità normativa
  • Versioni specifiche per cartongesso e diversi gradi di protezione (IP40-IP55)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo dei componenti
  • Adattabilità per impianti residenziali e terziari avanzati
  • Risparmio energetico grazie a una distribuzione ottimale e sicura

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 40 CDi - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L'offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, l'offerta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2. Descrizione del produttore: 40 CDI - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L’offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, lofferta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

465 mm

altezza

855 mm

profondità

120 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

95 mm

numero di file

4

Altezza della parte incassata

805 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

415 mm

profondità interna

120 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

18

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Doppio

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

40 CDI,DOMOTICS

Produttore

Quadro distribuzione incasso cieco 72 moduli IP40 serie 40 CDi residenziale terziario