Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40889
Cod. Produttore
GW40889
Cod. EAN
8011564224551

Informazioni di prodotto

La serie 40 CDi offre soluzioni avanzate per centralini e quadri di distribuzione da incasso, ideali per installazioni residenziali e terziarie.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a versioni modulari da 2 a 72 moduli
  • Disponibilità di versioni specifiche per cartongesso
  • Materiale Halogen Free per maggiore sicurezza e conformità normativa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gradi di protezione da IP40 a IP55 per ambienti diversi
  • Risparmio energetico grazie a soluzioni efficienti e conformi CEI 306-2
  • Affidabilità e durata nel tempo con materiali di qualità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 40 CDi - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L'offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, l'offerta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2. Descrizione del produttore: 40 CDI - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L’offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, lofferta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

465 mm

altezza

505 mm

profondità

101 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

85 mm

numero di file

2

Altezza della parte incassata

465 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

427 mm

profondità interna

101 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

18

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

40 CDI,DOMOTICS

Produttore

Quadro distribuzione incasso 36 moduli IP40 serie 40 CDi residenziale terziario