Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40886
Cod. Produttore
GW40886
Cod. EAN
8011564224544

Informazioni di prodotto

Centralini e quadri di distribuzione da incasso serie 40 CDi offrono soluzioni versatili e affidabili per installazioni residenziali e terziarie.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con versioni da 2 a 72 moduli
  • Materiale Halogen Free per sicurezza e conformità
  • Disponibilità di versioni specifiche per cartongesso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gradi di protezione da IP40 a IP55 per durabilità
  • Risparmio energetico garantito da componenti efficienti
  • Soluzioni compatte e complete per diverse esigenze

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 40 CDi - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L'offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, l'offerta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2. Descrizione del produttore: 40 CDI - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L’offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, lofferta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

330 mm

altezza

420 mm

profondità

101 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

85 mm

numero di file

2

Altezza della parte incassata

380 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

290 mm

profondità interna

101 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

40 CDI,DOMOTICS

Produttore

Quadro distribuzione incasso 24 moduli IP40 serie 40 CDi residenziale terziario