Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

Cod. Rexel
IW7853117
Cod. Produttore
7853117
Cod. EAN
8024873172512

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: QUADRO DI CAMPO 3 STRINGHE VERS.07
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: impianti fotovoltaici
  • Serie: 07
Il quadro di campo 3 stringhe versione 07 rappresenta una soluzione ideale per impianti fotovoltaici. Progettato per garantire un'ottima gestione dell'energia, questo accessorio è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e prestazioni elevate. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni nel settore elettrico. Con il quadro di campo, ottimizzare il funzionamento del tuo sistema fotovoltaico diventa semplice ed efficace. Descrizione del produttore: Il quadro di campo 3 stringhe versione 07 rappresenta una soluzione ideale per impianti fotovoltaici. Progettato per garantire un'ottima gestione dell'energia, questo accessorio è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e prestazioni elevate. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni nel settore elettrico. Con il quadro di campo, ottimizzare il funzionamento del tuo sistema fotovoltaico diventa semplice ed efficace.

adatto per

Fotovoltaico

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

QUADRO DI CAMPO 3 STRINGHE VERS.07