Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

Cod. Rexel
IW7852011R
Cod. Produttore
7852011R
Cod. EAN
8024873174936

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 600 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 300x200x150 mm
  • Materiale: Acciaio verniciato
  • Serie: VERS.01R
  • Certificazioni: CE, IEC
  • Stringhe supportate: 2
Il QUADRO DI CAMPO 2 STRINGHE VERS.01R è un prodotto essenziale per impianti fotovoltaici. Progettato per garantire un funzionamento efficiente, questo quadro di campo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e prestazioni ottimali. La sua versatilità lo rende un accessorio ideale per diverse configurazioni di impianti elettrici. Scegliendo questo quadro, si ottimizza la gestione dell'energia solare, contribuendo a un futuro più sostenibile. Descrizione del produttore: Il QUADRO DI CAMPO 2 STRINGHE VERS.01R è un prodotto essenziale per impianti fotovoltaici. Progettato per garantire un funzionamento efficiente, questo quadro di campo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e prestazioni ottimali. La sua versatilità lo rende un accessorio ideale per diverse configurazioni di impianti elettrici. Scegliendo questo quadro, si ottimizza la gestione dell'energia solare, contribuendo a un futuro più sostenibile.

adatto per

Fotovoltaico

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

QUADRO DI CAMPO 2 STRINGHE VERS.01R