Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW38408
Cod. Produttore
GW38408
Cod. EAN
8034035012310

Informazioni di prodotto

QUADRO DA PARETE 19"12U P=400MM.
Serie DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10” e 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l'estrema facilità  di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità  d'impiego.

Serie

DATA_CENTER,DOMOTICS

Produttore

QUADRO DA PARETE 19" - IN METALLO - PORTA TRASPARENTE - 12U - 600X605X400 - GRIGIO RAL 7035