› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

QUADRO CVX 160E - DA PARETE - 600x800x170 - IP65 - CON PORTA IN LAMIERA CHIUSURA AD ASTE - CON TELAIO ESTRAIBILE- GRIGIO RAL 7035

Cod. Rexel GWGW47062E
Cod. Produttore GW47062E
Cod. EAN 8011564287426

Informazioni principali

  • Serie: 47 CVX 160 E
  • Corrente nominale: fino a 160 A
  • Dimensioni: 600x800x170 mm
  • Grado protezione: IP65
  • Capacità moduli: 72-192 moduli
  • Configurazione: telaio estraibile
  • Passo installazione: 150 o 200 mm
  • Tipo: Quadro da parete

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 47 CVX 160 E - Quadri da parete fino a 160 A con telaio estraibile - La serie CVX 160 E dei quadri di distribuzione da parete fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo ogni esigenza, da un capacità minima di 72 moduli fino ad un massimo di 192, scegliendo opportunamente i kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

700 mm

altezza

900 mm

profondità

170 mm

numero RAL

7035

numero di file

5

tipo di copertura

Porta

profondità interna

120 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

24

tipo di chiusura

Cilindro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

con serratura

esecuzione coperchio

Chiuso

Serie

47 CVX 160 E,POWER

QUADRO CVX 160E - DA PARETE - 600x800x170 - IP65 - CON PORTA IN LAMIERA CHIUSURA AD ASTE - CON TELAIO ESTRAIBILE- GRIGIO RAL 7035