› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo

Quadro ASC IP65 dimensione 150 con cavo per esterni

Cod. Rexel MEFA74300
Cod. Produttore 74300
Cod. EAN 8015450743003

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 150
  • Tipo quadro: ASC
  • Prese: 3CEE/2PT
  • Incluso: cavo collegamento
  • Applicazioni: automazione industriale
  • Struttura: robusta e compatta
  • Serie: MEFA74300

Descrizione del prodotto

Quadro elettrico U150 con grado di protezione IP65, progettato per garantire sicurezza e affidabilità in ambienti industriali e civili. Dotato di prese 3CEE e 2PT per connessioni versatili, include anche cavo integrato per un'installazione immediata e funzionale. Realizzato con materiali resistenti e adatti a proteggere l'impianto da polvere e getti d'acqua, assicura durata e prestazioni elevate in condizioni difficili. Ideale per applicazioni che richiedono un quadro robusto e sicuro, in grado di gestire alimentazioni multiple con facilità. Descrizione del produttore: Il quadro ASC IP65 dimensione 150 con cavo rappresenta una soluzione affidabile e resistente per applicazioni di automazione e controllo industriale. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce protezione completa contro polvere e acqua grazie al grado di protezione IP65. La struttura robusta e il design compatto lo rendono ideale per ambienti esterni o in condizioni di elevata esposizione a agenti atmosferici. Il sistema di collegamento elettrico è facile da installare e sicuro, assicurando un funzionamento stabile e duraturo. Dotato di un cavo di collegamento di colore standard, permette un cablaggio ordinato e conforme alle normative di sicurezza. La sua compatibilità con vari sistemi di automazione lo rende versatile e adatto a molteplici applicazioni industriali. La robustezza del corpo e la qualità dei materiali utilizzati assicurano una lunga vita operativa, riducendo i tempi di manutenzione e i costi di gestione. Ideale per installazioni in ambienti esterni o in zone soggette a polvere e umidità, questo quadro rappresenta una scelta eccellente per garantire sicurezza e affidabilità nel controllo elettrico.

Caratteristiche tecniche

download

#N/A

Quadro ASC IP65 dimensione 150 con cavo per esterni
€ 297,02 x 1 pz.
(pz.)