Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG10514
Cod. Produttore
10514
Cod. EAN
3303430105145

Informazioni di prodotto

QUADRO ACS PORT IP65 4 PRESE INC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Quadro portatile ASC IP65 - 8 moduli - 4 prese da incasso

tipo di copertura

porta

grado di protezione (IP)

IP65

numero RAL

7035

materiale della scatola

plastica

coperchio/porta trasparente

colore

grigio

esecuzione coperchio

chiuso

Serie

Kaedra_Box__Kaedra_MC

Produttore

Quadro portatile ASC IP65 - 8 moduli - 4 prese da incasso