Prodotti /

Cod. Rexel
IW7570204
Cod. Produttore
7570204
Cod. EAN
8024873175711

Informazioni di prodotto

Quadri da parete MNL040CT offrono soluzioni efficienti e pratiche per installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali resistenti e di qualità per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Ottimizzazione degli spazi con design compatto
  • Possibilità di ridurre i consumi grazie a una gestione efficiente
QUADRI DA PARETE MNL040CT7570204 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto Descrizione del produttore: QUADRI DA PARETE MNL040CT7570204 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

colore

Grigio

larghezza

550 mm

altezza

650 mm

profondità

260 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

2

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per installazione esterna

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato

possibilità di installazione a pavimento

fissaggio al palo