›

QTC 1,5-TWIN MORSETTO AD ATTACCO RA

Cod. Rexel CX3205048
Cod. Produttore 3205048
Cod. EAN 4017918932442

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 17,5 A
  • Numero connessioni: 3
  • Tipo connessione: Rapida
  • Sezione dimensionamento: 1,5 mm²
  • Sezione 1° piano: 0,25-1,5 mm²
  • Tipo montaggio: NS 35/7,5
  • Serie: QTC 1,5-TWIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 3, tipo di connessione: Connessione rapida, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², 1. piano, sezione: 0,25 mm² - 1,5 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/7,5, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

5,2 mm

altezza

76,4 mm

profondità

39,3 mm

tensione nominale

800 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

17,5 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,25 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,25 ... 1,5 mm²

QTC 1,5-TWIN MORSETTO AD ATTACCO RA