› Cavi › Accessori MediaTensione

QS2000 93 FP 260 3 GIUNTI MT

3M
Cod. Rexel 3M7000092260
Cod. Produttore 7000092260
Cod. EAN 8021684468698

Informazioni principali

  • Serie: QS2000 93-FP
  • Tensione nominale: fino a 24 kV
  • Isolamento: silicone autorestringente
  • Tipo di cavo: polimerico e carta
  • Installazione: rapida e facile
  • Controllo campo: gabbia di Faraday integrata
  • Testato: in fabbrica
  • Compatibilità: varie sezioni cavo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit di giunzione di transizione autorestringente a media tensione 3M™ serie QS2000 93-FP, grazie al corpo di isolamento modellato in silicone autorestringente al 100% testato in fabbrica, fornisce una soluzione facile e sicura per il collegamento tra cavo con isolamento polimerico e carta fino a 24 kV. I kit di giunzione di transizione autorestringente a media tensione 3M™ serie QS2000 93-FP, testati in fabbrica, sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di erogazione autorestringente. I prodotti sono forniti preallungati su una spirale rimovibile per garantire efficienza e rapidità di installazione. Il dispositivo di controllo del campo elettrico la gabbia di Faraday sono preinstallati all'interno del corpo isolante, eliminando le complessità della fase di installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in silicone consentono il collegamento di una vasta gamma di sezioni di cavi.
QS2000 93 FP 260 3 GIUNTI MT