› Cavi › Accessori MediaTensione

Kit giunzione media tensione 3M QS2000 24 kV isolamento silicone

3M
Cod. Rexel 3M7000092184
Cod. Produttore 7000092184

Informazioni principali

  • Serie: QS2000 93-AP
  • Tensione nominale: fino a 24 kV
  • Corpo isolante: silicone autorestringente
  • Installazione: rapida e sicura
  • Testato: 100% in fabbrica
  • Protezione: gabbia di Faraday integrata
  • Compatibilità: varie sezioni cavi
  • Preallungato: su spirale rimovibile

Descrizione del prodotto

Giunzione retraibile a freddo progettata per il collegamento di cavi con schermatura concentrica e isolamento ad alta tensione fino a 6/10 (12) kV. Questa soluzione garantisce un'installazione sicura e affidabile senza necessità di calore, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel tempo. Adatta a un conduttore singolo, assicura una connessione stabile e protetta, mantenendo l'integrità del cavo e migliorando la continuità elettrica nelle reti di distribuzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il kit di giunzione autorestringente a media tensione 3M™ serie QS2000 93-AP, grazie al corpo di isolamento modellato in silicone autorestringente 100% testato in fabbrica, fornisce una soluzione facile e sicura per il collegamento di cavi di media tensione fino a 24 KV. I kit di giunzione autorestringente a media tensione 3M™ serie QS2000 93-AP, testati in fabbrica, sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di erogazione autorestringente. I prodotti sono forniti preallungati su una spirale rimovibile per garantire efficienza e rapidità di installazione. Il dispositivo di controllo del campo elettrico la gabbia di Faraday sono preinstallati all'interno del corpo isolante, eliminando le complessità della fase di installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in silicone consentono il collegamento di una vasta gamma di sezioni di cavi.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Retrazione a freddo

numero di conduttori

1

con schermatura concentrica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

6/10 (12) kV

Kit giunzione media tensione 3M QS2000 24 kV isolamento silicone