› Cavi › Accessori MediaTensione

QS200 94-FK 211-3 CONN ENEL 271069

3M
Cod. Rexel 3M7100236364
Cod. Produttore 7100236364

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore
  • Modello: QS200 94-FK 211-3
  • Applicazione: Sistema ENEL
  • Protezione: Contro agenti esterni
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Montaggio: Semplice e veloce
  • Affidabilità: Connessione sicura
  • Serie: 271069

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il connettore QS200 94-FK 211-3 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, questo connettore è ideale per applicazioni che richiedono una connessione robusta e duratura. La sua compatibilità con il sistema ENEL lo rende particolarmente versatile, permettendo un'installazione semplice e veloce in vari contesti elettrici. Grazie al design innovativo, offre un'eccellente protezione contro le condizioni ambientali avverse, assicurando prestazioni ottimali anche in situazioni di utilizzo intenso. La facilità di montaggio e l'affidabilità delle connessioni fanno di questo connettore una scelta ideale per professionisti e tecnici del settore elettrico.
QS200 94-FK 211-3 CONN ENEL 271069