Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68855G
Cod. Produttore
GW68855G
Cod. EAN
8011564898301

Informazioni di prodotto

QMC63B 4 PR CIV. IP55 VERDE
Serie 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi - La serie 68 Q-MC è l'innovativo sistema di distribuzione energia e servizi per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità  nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. I terminali sono disponibili sia in materiale acciaio INOX AISI 316L, sia in materiale termoplastico nelle colorazioni azzurre e bianche. La gamma si articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità .

Serie

68_Q_MC,BUILDING_BLOC

profondità

300 mm

larghezza

950 mm

altezza

300 mm

grado di protezione (IP)

IP55

manipolazione

colonna energetica

materiale della scatola

plastica

numero di interruttori magnetotermici

4

interruttore differenziale

Fl con lFN 0,03 A (standard)

numero di prese SCHUKO

4

Produttore

QMC63B - CABLATO - BIFACCIALE - 4 PRESE CIVILI 16A - IP55 - VERDE