Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68711A
Cod. Produttore
GW68711A
Cod. EAN
8011564219670

Informazioni di prodotto

Il sistema QMC16B offre soluzioni innovative per la distribuzione di energia in ambienti esterni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura compatta e bifacciale
  • Configurazione modulare per adattarsi a diverse esigenze
  • Materiale isolante resistente ad agenti atmosferici e chimici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità duratura nel tempo in ambienti esterni
  • Design gradevole e funzionale
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a configurazioni personalizzate

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi in materiale isolante - La serie 68 Q-MC è l’innovativo sistema di distribuzione energia e servizi in materiale termoplastico per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. La gamma si articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità e disponibili nelle colorazioni azzurre e bianche.

tipo di montaggio

Base interrabile

colore

Blu

larghezza

445 mm

altezza

625 mm

profondità

300 mm

materiale

Plastica

con illuminazione

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

Con apertura per pulsante di riarmo dell'interruttore

Serie

68 Q MC,Mobility

Produttore

QMC16B - VUOTO - BIFACCIALE - LATO A 1 PANNELLO LATO B 1 KIT IDRICO - AZZURRO