Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68712A
Cod. Produttore
GW68712A
Cod. EAN
8011564219694

Informazioni di prodotto

Sistema QMC16T compatto e trasportabile, ideale per distribuzione energia in ambienti esterni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla modularità e configurazioni personalizzabili
  • Risparmio di tempo con versioni precablate pronte all’uso
  • Materiale isolante resistente ad agenti atmosferici e chimici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo anche in ambienti esterni
  • Design gradevole e funzionale
  • Efficienza nella distribuzione di energia e servizi

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi in materiale isolante - La serie 68 Q-MC è l’innovativo sistema di distribuzione energia e servizi in materiale termoplastico per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. La gamma si articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità e disponibili nelle colorazioni azzurre e bianche.

tipo di montaggio

Base interrabile

colore

Blu

larghezza

445 mm

altezza

697 mm

profondità

346 mm

materiale

Plastica

con illuminazione

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

Con apertura per pulsante di riarmo dell'interruttore

Serie

68 Q MC,Mobility

Produttore

QMC16T - VUOTO - TRASPORTABILE - BIFACCIALE - LATO A 1 PANNELLO LATO B 1 PANNELLO - AZZURRO