Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68881A
Cod. Produttore
GW68881A
Cod. EAN
8011564247215

Informazioni di prodotto

QMC16T ASC 7PR. 2P+T 16A IP55 AZ
Serie 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già  cablate pronte all'uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l'uso del software GWENERGY. Completano la gamma un'offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.

presa CEE - 16 A

> 4×16 A 3p 230 V

interruttore differenziale

Fl con lFN 0,03 A (standard)

numero di interruttori magnetotermici

6

materiale della scatola

plastica

alimentazione/possibilità di collegamento

cavo di alimentazione con presa

tipo di collegamento alla rete

CEE 32 A

lunghezza del cavo

5 m

manipolazione

portatile

grado di protezione (IP)

IP56

altezza

445 mm

larghezza

697 mm

profondità

346 mm

Serie

68_Q_MC,BUILDING_BLOC

Produttore

QMC16T ASC - CABLATO - CON CAVO E SPINA - 7 2P+T 16A IEC 309 - IP56 - AZZURRO