Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3313
Cod. Produttore
GWD3313
Cod. EAN
8034035052118

Informazioni di prodotto

La serie QDX 630 L offre soluzioni componibili fino a 630A, ideali per installazioni rapide e flessibili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Cablaggio a struttura completamente aperta per facilità di montaggio
  • Accessori e componenti condivisi tra versioni a parete e a pavimento
  • Montaggio semplice e veloce che riduce i tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza garantite da protezione IP43
  • Soluzioni componibili che permettono personalizzazioni efficienti
  • Risparmio energetico grazie a componenti ottimizzati

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro. Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

colore

Altro

Tipologia

Kit di fissaggio

Adatto per armadi di larghezza

300 mm

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

QDX Staffe DIN interne modulo profilo utile 220 per quadri componibili fino a 630A IP43

€ 17,14 x 1 pz.