Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW49755
Cod. Produttore
GW49755
Cod. EAN
8034035077906

Informazioni di prodotto

La Serie 47 BUSBAR offre soluzioni innovative per la distribuzione elettrica, ottimizzando tempi e costi.

Vantaggi per l'installatore:

  • Cablaggio rapido con ripartitori GWFIX fino a 250A
  • Installazione semplice e veloce
  • Riduzione significativa dei tempi di manodopera

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza del sistema di distribuzione
  • Efficienza energetica garantita da componenti di qualità
  • Minori costi di gestione nel tempo
Serie 47 BUSBAR - Sistemi di distribuzione per quadri - La serie 47 BUSBAR, oltre ai sistemi di distribuzione a barre piatte, è costituita da diversi sistemi di ripartitori a cablaggio rapido. (GWFIX 100 ripartitore rapido fino a 100A e GWFIX 250 ripartitore rapido fino a 250A) che permettono di ridurre al minimo i tempi di manodopera. Descrizione del produttore: Serie 47 BUSBAR - Sistemi di distribuzione per quadri - La serie 47 BUSBAR, oltre ai sistemi di distribuzione a barre piatte, è costituita da diversi sistemi di ripartitori a cablaggio rapido. (GWFIX 100 ripartitore rapido fino a 100A e GWFIX 250 ripartitore rapido fino a 250A) che permettono di ridurre al minimo i tempi di manodopera.

Serie

CVX / QDX,POWER

Produttore

KIT GUIDA DIN E STAFFE PER GWFIX 100 PER QUADRI QDX STRUTTURE B=600MM E PROFONDITA' INTERNA 125MM