Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBQBLOK4161N
Cod. Produttore
QBLOK4161N
Cod. EAN
8017963098175

Informazioni di prodotto

Morsettiera quadripolare QBLOK4P160A14 con portata fino a 160A, ideale per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile e rapida installazione grazie ai 14 fori ben distribuiti
  • Design compatto che ottimizza lo spazio nel quadro elettrico
  • Materiali di alta qualità per una connessione sicura e duratura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita per impianti ad alta potenza
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Migliore efficienza energetica grazie a connessioni stabili
Morsettiera elettrica a 4 poli con portata di 160A, progettata per garantire connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e dotata di protezione trasparente per una facile ispezione visiva. Ideale per distribuzione e collegamento di circuiti, offre 14 punti di connessione per una gestione efficiente dei cablaggi. La struttura compatta e robusta assicura una lunga durata e facilità di installazione in diversi contesti industriali e civili. Descrizione del produttore: QBLOK4P160A14 Morsettiera quadripolare 160A a 14 fori

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

tensione nominale

500 V

lunghezza

99 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

131 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

54 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

160 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

10 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 50 mm²

Produttore

Morsettiera quadripolare 160A 14 fori per collegamenti elettrici professionali

€ 73,93 x 1 pz.
(pz.)