Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Quadri da Cantiere /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68223N
Cod. Produttore
GW68223N
Cod. EAN
8011564749764

Informazioni di prodotto

Q-DIN5 ASC IEC 3x2P16A MOBILE+GUSCIO
Serie 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già  cablate pronte all'uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l'uso del software GWENERGY. Completano la gamma un'offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.

presa CEE - 16 A

3×16 A 3p 230 V

numero di interruttori magnetotermici

1

materiale della scatola

plastica

alimentazione/possibilità di collegamento

cavo di alimentazione con presa

tipo di collegamento alla rete

CEE 16 A

lunghezza del cavo

5 m

manipolazione

portatile

grado di protezione (IP)

IP65

altezza

560 mm

larghezza

140 mm

profondità

105 mm

Serie

68_Q_BOX_Q_DIN_ASC,BUILDING_BLOC

colore

grigio

esecuzione

distributore finale mobile

numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli

3

numero di interruttori differenziali 30 mA

1

Produttore

Q-DIN 5 ASC - MOBILE E PORTATILE CON GUSCIO - 3 2P+T 16A IEC 309 - IP44