Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA74320
Cod. Produttore
74320
Cod. EAN
8015450743201

Informazioni di prodotto

  • Codifica ELECTROCOD: 22.4.1
  • Colore: Grigio
  • Confezione singola: Scatola
  • Descrizione breve: Quadro ASC IP65 dim.250+cavo
  • Descrizione estesa: Quadro Ulisse ASC IP65 dim.250x403x177 mm. con cavo 4 m. 3G2,5 H07RN-F spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 Prese: 4 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 Protezioni: 1 interruttore magnetotermico 2P 16A C 1 interruttore differenziale 2P 25A 30mA AC
  • Loghi prodotti: Cassonetto barrato
  • Loghi prodotti: Doppio isolamento
  • Il quadro U250 ASC IP65 4CEE/2PT/CAVO offre una soluzione affidabile e resistente per applicazioni elettriche esterne o in ambienti soggetti a umidità e polvere. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una protezione IP65 che assicura la resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. La struttura rigida e il design compatto facilitano l'installazione e la manutenzione, mantenendo elevati standard di sicurezza. La configurazione con quattro ingressi e due punti di collegamento permette un'ampia versatilità di utilizzo, ideale per sistemi di distribuzione energetica e automazione industriale. La qualità dei componenti e la robustezza del contenitore assicurano durabilità nel tempo, anche in condizioni ambientali avverse. Questo quadro è progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile, rispettando le normative di protezione e sicurezza richieste per applicazioni esterne.

    download

    #N/A

    Produttore

    QUADRO U250 ASC IP65 4CEE/2PT/CAVO/