Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA74321
Cod. Produttore
74321
Cod. EAN
8015450743218

Informazioni di prodotto

  • Codifica ELECTROCOD: 22.4.1
  • Colore: Grigio
  • Confezione singola: Scatola
  • Descrizione breve: Quadro ASC IP65 dim.250+cavo
  • Descrizione estesa: Quadro Ulisse ASC IP65 dim.250x403x177 mm. con cavo 4 m. 5G2,5 H07RN-F spina 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67 Prese: 2 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 2 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67 Protezioni: 1 interruttore magnetotermico 4P 16A C 1 interruttore differenziale 4P 25A 30mA AC
  • Loghi prodotti: Cassonetto barrato
  • Loghi prodotti: Doppio isolamento
  • Il quadro U250 ASC IP65 4CEE/2PT/CAVO offre una soluzione affidabile e sicura per l'installazione elettrica in ambienti esterni o soggetti a condizioni di polvere e umidità. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce elevata protezione grazie alla sua classificazione IP65, che assicura resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. La struttura robusta e il design compatto facilitano l'integrazione in sistemi di distribuzione elettrica, offrendo connettori di tipo CEE/2PT e un cablaggio ottimizzato. Ideale per applicazioni industriali e civili, questo quadro è progettato per assicurare sicurezza, durabilità e facilità di manutenzione. La sua compatibilità con vari cavi e componenti elettrici, unitamente alla classificazione NEMA e IP, ne fanno un elemento essenziale per impianti affidabili e conformi agli standard di protezione internazionale.

    download

    #N/A

    Produttore

    QUADRO U250 ASC IP65 4CEE/2PT/CAVO/