Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68025N
Cod. Produttore
GW68025N
Cod. EAN
8011564750456

Informazioni di prodotto

Q-DIN 10 MODULI - 2 FLANGE - 2 FLANGE IB VERTICALI - 16/32A - IP65

Documentazione tecnica

Sistema completo di quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantieristico. Progettato secondo le normative EN 61439-3 ed EN 61439-4, consente l'alloggiamento di prese da incasso e interbloccate fino a 63A. Disponibile nella versione vuota con 10 moduli DIN, offre un'ampia accessoriabilità per installazioni fisse a parete o palo, nonché la possibilità di trasportabilità tramite maniglie e carrelli. La portella con maniglione ergonomico e le viti incernierate facilitano le operazioni di cablaggio e manutenzione. Realizzato in colore grigio RAL 7035, garantisce un grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK08. Il prodotto è certificato resistente ai raggi UV secondo EN 62208, assicurando prestazioni ottimali anche in ambienti esterni con esposizioni prolungate a sole e intemperie. Adatto a temperature di utilizzo da -25 a +40 °C, con resistenza al filo incandescente di 650 °C e termopressione con biglia a 70 °C. Classe di isolamento II. Descrizione del produttore: IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

colore

Grigio

larghezza

220 mm

altezza

435 mm

profondità

96 mm

Materiale del corpo

Plastica

altri elementi installati e/o spazi vuoti

2

alimentazione/possibilità di collegamento

Altro

manipolazione

Montaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di collegamento alla rete

Altro

Serie

Building,IB

Produttore

Prese industriali interbloccate IEC 309 IP65 distribuzione energia industriale e terziario

€ 70,04 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info