Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KMPXS24S04A001
Cod. Produttore
PXS24S04A001
Cod. EAN
9010238010765

Informazioni di prodotto

PXS24S-E4/F/ORT-IT IN ELETTRON 4A 24VDC STD
Descrizione del produttore: Il KMPXS24S04A001 è un dispositivo innovativo progettato per garantire prestazioni elevate nel settore elettrico. Con un design robusto e funzionale, offre un'efficace protezione del motore, assicurando un funzionamento sicuro e affidabile. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, che garantiscono durabilità e resistenza nel tempo. La sua compatibilità con diversi sistemi di cablaggio lo rende versatile, adatto a molteplici applicazioni industriali. Grazie alla sua forma ergonomica, l'installazione è semplice e veloce, permettendo un utilizzo immediato. Il KMPXS24S04A001 rappresenta una scelta ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico, combinando tecnologia avanzata e praticità.

larghezza

18 mm

altezza

93 mm

profondità

127 mm

contiene funzione sovracorrente di tensione continua

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

intervallo di misura corrente

0 ... 5,2 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

15 ... 30 V

Serie

Moeller series

Produttore

PXS24S-E4/F/ORT-IT IN ELETTRON 4A 2