Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KMPXS24S02A001
Cod. Produttore
PXS24S02A001
Cod. EAN
9010238010758

Informazioni di prodotto

PXS24S-E2/F/ORT-IT IN ELETTRON 2A 24VDC STD
Descrizione del produttore: Il KMPXS24S02A001 è un dispositivo altamente specializzato per applicazioni elettriche, progettato per garantire prestazioni ottimali e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto presenta morsetti amovibili che facilitano il collegamento e la manutenzione. La sua struttura robusta assicura una lunga durata, mentre le specifiche tecniche avanzate lo rendono ideale per l'uso in vari contesti industriali e commerciali. Questo dispositivo è compatibile con diverse tensioni di alimentazione, rendendolo versatile per molteplici applicazioni. Grazie al suo design intelligente, il KMPXS24S02A001 offre un'installazione semplice e rapida, riducendo i tempi di inattività e aumentando l'efficienza operativa. Con una protezione adeguata contro le sovratensioni, rappresenta una scelta sicura per chi cerca soluzioni affidabili nel settore elettrico.

larghezza

18 mm

altezza

93 mm

profondità

127 mm

contiene funzione sovracorrente di tensione continua

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

intervallo di misura corrente

0 ... 2,6 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

15 ... 30 V

Serie

Moeller series

Produttore

PXS24S-E2/F/ORT-IT IN ELETTRON 2A 2