Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Scaricatori per Fotovoltaico /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM179269
Cod. Produttore
179269
Cod. EAN
4015081743568

Informazioni di prodotto

Il sezionatore PV-DIS-10-63/2-ROT garantisce un'installazione efficiente e sicura per impianti elettrici fotovoltaici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con sistemi fotovoltaici standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza nell’isolamento del circuito
  • Affidabilità nel funzionamento a lungo termine
  • Contributo al risparmio energetico grazie a un controllo efficace
Descrizione del produttore: PV-DIS-10-63/2-ROT SEZ.PV 2P 63A 10179269 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

numero di poli

2

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Manopola

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

resistenza a corrente di breve durata Icw

756 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Produttore

PV-DIS-10-63/2-ROT SEZ.PV 2P 63A 10