Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATPV-3A10-T
Cod. Produttore
PV-3A10-T
Cod. EAN
5027590506151

Informazioni di prodotto

PV-3A10-T 3AMP 1000V DC SOLAR BLADE 10 X 3
Descrizione del produttore: Il fusibile in ceramica EATPV-3A10-T è progettato per applicazioni in corrente continua con una tensione di 1000V DC, ideale per impianti fotovoltaici. Ha una misura standard di 10×38 mm e una corrente nominale di 3A, garantendo protezione affidabile contro sovracorrenti. La sua classe di funzionamento gPV lo rende specifico per sistemi solari, assicurando sicurezza e durata nel tempo. La caratteristica di intervento è personalizzata per rispondere efficacemente alle esigenze degli impianti elettrici solari. Questo fusibile rappresenta una soluzione robusta e performante per la protezione delle installazioni fotovoltaiche.

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

10×38 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

corrente nominale

3 A

tensione nominale

1000 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gPV

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

50 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

1,3 W

Serie

Bussmann Series