Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATPV-25A10F85L
Cod. Produttore
PV-25A10F85L
Cod. EAN
5027590505895

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25A
  • Tensione nominale: 1500VDC
  • Applicazione: Solare
  • Costruzione: Robusta
  • Protezione: Ottimale
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: Bussmann Series
  • Quantità consigliata: 10
Portafusibile solare con portata di 25A e tensione nominale di 1500VDC, progettato per applicazioni fotovoltaiche. Realizzato con materiali resistenti per garantire sicurezza e affidabilità nell'installazione di impianti elettrici solari, assicura protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per sistemi di energia rinnovabile, combina robustezza e prestazioni elevate in un design compatto. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Scopri il PV-25A10F85L, un dispositivo di alta qualità progettato per applicazioni solari con una capacità di 25A e una tensione di 1500VDC. Realizzato con materiali resistenti, questo prodotto garantisce prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. La sua costruzione robusta lo rende ideale per l'uso in ambienti esigenti, assicurando una protezione ottimale per i tuoi sistemi fotovoltaici. Scegli il PV-25A10F85L per un'installazione sicura e duratura.

Serie

Bussmann Series

Produttore

PV 25A 1500VDC FUSIBILE SOLARE FERRULE PER FOTOVOLTAICO