› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

PV/226-WL PORTA 2 ANTE S/SERR

DKC
Cod. Rexel DKC070766126
Cod. Produttore 070766126
Cod. EAN 8054684025424

Informazioni principali

  • Colore: grigio RAL 7040
  • Materiale: vetroresina
  • Grado protezione: IP33
  • Resistenza urti: IK10
  • Serratura: cifratura 640
  • Conformità: ENEL DS919
  • Serie: DKC
  • Tipo porta: 2 ante

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: In vetroresina – colore grigio RAL 7040. Con serratura cifratura 640. Grado di protezione IP33 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262. Conforme a specifica ENEL DS919.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1197 mm

Tipologia

Porta a battente

altezza

2149 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP33

Tipo superficie

Non trattato

PV/226-WL PORTA 2 ANTE S/SERR