› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

PV/226 PORTA 2 ANTE X CABI

DKC
Cod. Rexel DKC076982263
Cod. Produttore 076982263
Cod. EAN 8054684008892

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL 7040
  • Materiale: Vetroresina
  • Grado protezione: IP33
  • Resistenza urti: IK10
  • Serratura: Cifratura 640
  • Normativa: ENEL DS919
  • Serie: PV/226
  • Tipo: Porta 2 ante

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: In vetroresina – colore grigio RAL 7040. Con serratura cifratura 640. Grado di protezione IP33 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262. Conforme a specifica ENEL DS919.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1197 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

2149 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP33

Tipo superficie

Non trattato

PV/226 PORTA 2 ANTE X CABI