Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Scaricatori per Fotovoltaico /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATPV-20A10F
Cod. Produttore
PV-20A10F
Cod. EAN
5027590296151

Informazioni di prodotto

PV-20A10F 20AMP 1000V DC SOLAR FERRULE 10
Descrizione del produttore: Il fusibile in ceramica EATPV-20A10F è progettato per applicazioni solari con una corrente di 20AMP e una tensione di 1000V DC. Con dimensioni di 10x38 mm, offre una protezione affidabile per impianti fotovoltaici. La sua classe di funzionamento GPV garantisce un intervento sicuro e tempestivo, rendendolo ideale per l'uso in sistemi di energia rinnovabile. Questo fusibile è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza del tuo impianto solare.

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

10×38 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

corrente nominale

20 A

tensione nominale

1000 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gPV

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

50 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

2,1 W

Serie

Bussmann Series

Produttore

PV-20A10F 20AMP 1000V DC SOLAR FERR