› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

PUNZONE FEMMINA D16,5MM PER BARRE

DKC
Cod. Rexel DK009007-16F
Cod. Produttore 009007-16F
Cod. EAN 8033648105037

Informazioni principali

  • Diametro punzone: 16,5 mm
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Spessore max foratura: 10 mm
  • Adatto a barre: Rame e alluminio
  • Molla per ritiro: Integrata
  • Segni di riferimento: Presenti
  • Applicazioni: Barre rigide e flessibili
  • Serie: DK009007

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Punzone tondo femmina ø16,5mm per barra. Questi utensili sono realizzati in acciaio speciale temprato e rettificato e sono costituiti da un punzone e da una matrice le cui dimensioni di foratura sono stampate su entrambe le parti per evitare errori di collegamento. Sui punzoni è montata una molla per matrici che garantisce il ritiro del punzone dalla barra forata. I punzoni e le matrici utilizzati per i fori di scanalatura sono dotati di segni di riferimento per il corretto posizionamento. Sono progettati per forare spessori fino a 10 mm, ma per un uso più corretto è sconsigliabile forare barre di spessore superiore al diametro del punzone. Sono adatti a forare barre di rame e alluminio rigide o flessibili. Se è prevista la foratura di barre flessibili, le applicazioni devono essere specificate al momento dell'acquisto. L'utensile è corredato da un manuale con le istruzioni per l'uso.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Solo matrice

diametro del foro

16,5 mm Altro

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio

PUNZONE FEMMINA D16,5MM PER BARRE