›

Punta ERSA 3.0 mm per saldatura precisione settore elettrico alta qualità durata

Cod. Rexel EA072099800
Cod. Produttore 072099800
Cod. EAN 8029564284529

Informazioni principali

  • Dimensione: 3.0 mm
  • Uso: saldatura precisione
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: settore elettrico
  • Durata: elevata
  • Controllo calore: accurato
  • Efficienza: migliorata
  • Serie: 0832TDLF

Descrizione del prodotto

Punta di saldatura Ersa con dimensione di 3,0 mm, progettata per garantire precisione e durata nelle operazioni di saldatura elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, offre un angolo di 45 gradi per un controllo ottimale durante l'uso. La punta è ideale per applicazioni che richiedono accuratezza e affidabilità, assicurando una distribuzione uniforme del calore e una saldatura pulita. Le sue dimensioni e la costruzione robusta la rendono adatta a un utilizzo professionale in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Punta ERSA da 3.0 mm progettata per applicazioni di saldatura di precisione nel settore elettrico. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e affidabilità durante l'uso prolungato. Ideale per operazioni che richiedono un controllo accurato del calore e una saldatura pulita, contribuisce a migliorare l'efficienza e la qualità del lavoro tecnico. La sua dimensione di 3.0 mm permette una manipolazione precisa, rendendola adatta a professionisti che operano su componenti elettrici e circuiti delicati.
Punta ERSA 3.0 mm per saldatura precisione settore elettrico alta qualità durata