›

PUNTA A SCALP. SALD. 910 162KD

Cod. Rexel EA072011000
Cod. Produttore 072011000
Cod. EAN 8029564090038

Informazioni principali

  • Dimensione punta: 2.6 mm
  • Uso: lavori di precisione
  • Materiale: resistente e duraturo
  • Adattabilità: inserti standard
  • Funzione: presa sicura
  • Applicazione: componenti elettrici
  • Serie: 0162KD
  • Affidabilità: uso professionale

Descrizione del prodotto

Introducing our latest must-have item: EA072011000! This versatile and elegant product is designed to elevate your everyday routine with style and functionality. - Crafted from high-quality materials for durability and a luxurious feel - Available in a range of sophisticated colors to suit your personal taste - Meticulously designed to be both practical and stylish - Perfect for adding a touch of sophistication to any setting Experience the perfect blend of quality and style with EA072011000. Elevate your daily essentials with this exquisite product! Descrizione del produttore: Punta per cacciavite da 2.6 mm, ideale per lavori di precisione nell’ambito dell’elettricità. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità durante l’uso professionale. Progettata per adattarsi perfettamente agli inserti standard, assicura una presa sicura e un’efficace trasmissione della forza. Perfetta per interventi su componenti elettrici che richiedono accuratezza e robustezza.
PUNTA A SCALP. SALD. 910 162KD