Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI343081
Cod. Produttore
343081
Cod. EAN
8005543565209

Informazioni di prodotto

Linea 3000 video

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsantiera video Linea 3000. Tecnologia 2 fili, installazione da parete con frontale in zama e telecamera a colori grandangolare. LED bianchi per illuminazione del campo di ripresa in condizioni di scarsa luminosità. Configurabile per installazioni monofamiliari o bifamiliari. Permette l’attivazione di una elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ ed S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max). Illuminazione del cartellino portanome con LED bianco. Risponde al grado di protezione IP54 – grado di robustezza IK10.

colore

argento

tecnica di installazione

sistema bus

tipo di montaggio

apparente

con fotocamera

con altoparlante

estensione video possibile

numero di tasti campanello

2

grado di protezione (IP)

IP54

resistenza agli urti

IK07

larghezza piastra frontale

100

altezza piastra frontale

190

profondità di incasso

26.65

Produttore

Pulsantiera video 2 FILI da parete Linea 3000

€ 295,06 x 1 pz.
(pz.)