Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMET5002
Cod. Produttore
ET5002
Cod. EAN
8023903318395

Informazioni di prodotto

PULSANTIERA SERIE EXTRA KIT 4+N. 2 PULSANTI

Documentazione tecnica

24Posto esterno audio serie EXTRA con 2 pulsanti di chiamata. Cover in acciao inox e retroilluminazione del cartellino portanome di colore bianco. Completa di scatola da incasso e supporto da parete. Dimensioni 95 x 135 x 6,5 mm ( incasso ) - 25 mm ( parete ) Cablaggio 5 fili.

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

colore

argento

modo di funzionamento

pulsante

tipo di montaggio

apparente

tecnica di installazione

sistema multifilo

con copertura

con targa informativa

larghezza

95 mm

altezza

135 mm

profondità

25 mm

profondità di incasso

6.5

altezza totale

135

larghezza di montaggio

95

numero di tasti campanello

2

larghezza piastra frontale

95

altezza piastra frontale

135

Produttore

Serie Extra - Posto esterno audio, sistema 5 fili, 2 pulsanti, acciaio inox, retroilluminazione bianca