Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM3052/N
Cod. Produttore
3052/N
Cod. EAN
8023903005790

Informazioni di prodotto

PULSANTIERA ALLUMINIO DA INCASSO A 52 PULSANTI. SERIE N

Documentazione tecnica

24Pulsantiere realizzate in alluminio anodizzato da 4 mm di spessore, pulsanti in alluminio diametro 16 mm, griglia antisfondamento in alluminio estruso, scatola da incasso in lamiera zincata. Gruppo di contatto autoregolante ed indipendente. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro da diametro 6,3 X 39 mm. Le pulsantiere da incasso 'N' si possono trasformare da parete o da cancello con le custodie tipo P o S. Da completare con il portiere citofonico Art.1102 per sistemi a cablaggio tradizionale o con il portiere citofonico Art.1103 per sistemi a cablaggio semplificato. In questo sistema la pulsantiera va completata anche con un modulo diodo Art.1134 per ogni pulsante.N? pulsanti: 52N? file: 4Dim. frontale: 340x477 mmDim. scatola: 320x457x55 mm

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

tipo di montaggio

incassato

tecnica di installazione

a 2 fili

con copertura

con targa informativa

altezza totale

457

larghezza di montaggio

340

numero di tasti campanello

52

larghezza piastra frontale

340

altezza piastra frontale

477

profondità di incasso

55

Produttore

Pulsantiera audio 52 pulsanti da incasso, alluminio anodizzato 4mm, griglia antisfondamento, sistema tradizionale/semplificato, portalampada