Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM3022/N
Cod. Produttore
3022/N
Cod. EAN
8023903004908

Informazioni di prodotto

PULSANTIERA ALLUMINIO DA INCASSO A 22 PULSANTI. SERIE N

Documentazione tecnica

24Pulsantiere realizzate in alluminio anodizzato da 4 mm di spessore, pulsanti in alluminio diametro 16 mm, griglia antisfondamento in alluminio estruso, scatola da incasso in lamiera zincata. Gruppo di contatto autoregolante ed indipendente. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro da diametro 6,3 X 39 mm. Le pulsantiere da incasso 'N' si possono trasformare da parete o da cancello con le custodie tipo P o S. Da completare con il portiere citofonico Art.1102 per sistemi a cablaggio tradizionale o con il portiere citofonico Art.1103 per sistemi a cablaggio semplificato. In questo sistema la pulsantiera va completata anche con un modulo diodo Art.1134 per ogni pulsante.N? pulsanti: 22N? file: 2Dim. frontale: 180x431mmDim. scatola: 158x420x55 mm

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

tipo di montaggio

incassato

tecnica di installazione

a 2 fili

con copertura

con targa informativa

profondità di incasso

55

altezza totale

420

larghezza di montaggio

180

numero di tasti campanello

22

larghezza piastra frontale

180

altezza piastra frontale

431

Produttore

Pulsantiera audio 22 pulsanti da incasso, alluminio anodizzato 4mm, griglia antisfondamento, sistema tradizionale/semplificato, portalampada