Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM3002/N
Cod. Produttore
3002/N
Cod. EAN
8023903003482

Informazioni di prodotto

PULSANTIERA ALLUMINIO DA INCASSO A 2 PULSANTI. SERIE N -

Documentazione tecnica

24Pulsantiere realizzate in alluminio anodizzato da 4 mm di spessore, pulsanti in alluminio diametro 16 mm, griglia antisfondamento in alluminio estruso, scatola da incasso in lamiera zincata. Gruppo di contatto autoregolante ed indipendente. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro da diametro 6,3 X 39 mm. Le pulsantiere da incasso 'N' si possono trasformare da parete o da cancello con le custodie tipo P o S. Da completare con il portiere citofonico Art.1102 per sistemi a cablaggio tradizionale o con il portiere citofonico Art.1103 per sistemi a cablaggio semplificato. In questo sistema la pulsantiera va completata anche con un modulo diodo Art.1134 per ogni pulsante.N? pulsanti: 2N? file: 1Dim. frontale: 100x270 mmDim. scatola: 90x259x55 mm

resistenza agli urti

IK08

colore

argento

tipo di montaggio

incassato

tecnica di installazione

indipendente dal sistema

con copertura

con targa informativa

profondità di incasso

55

altezza totale

259

larghezza di montaggio

90

numero di tasti campanello

2

larghezza piastra frontale

100

altezza piastra frontale

270

Produttore

Pulsantiera audio 2 pulsanti da incasso, alluminio anodizzato 4mm, griglia antisfondamento, sistema tradizionale/semplificato, portalampada